ダイワ
油性用刷毛
油性用刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
黒鹿毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刷毛幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40728093
KB-30
1箱(6本)
30
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728109
KB-50
1箱(6本)
50
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728127
KB-95
1箱(3本)
95
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728118
KB-70
1箱(6本)
70
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください