ダイワ
水性用刷毛
水性用刷毛
用途
外装用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
栃栗毛
主な用途
水性用
毛色
黒色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刷毛幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40728179
KG-30
1箱(6本)
30
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728188
KG-50
1箱(6本)
50
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728197
KG-70
1箱(6本)
70
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728206
KG-95
1箱(3本)
95
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください