ダイワ
万能刷毛 白金
万能刷毛
用途
水性・油性兼用
形状
筋違
種類
刷毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刷毛幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40728215
KH-30
1箱(6本)
30
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728224
KH-50
1箱(6本)
50
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728233
KH-70
1箱(6本)
70
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40728249
KH-95
1箱(3本)
95
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください