曜日別特売

4Kチューナー 新4K衛星放送対応

4Kチューナー 新4K衛星放送対応 - シャープ

新4K衛星放送チューナーを搭載、豊富な高画質4K放送が楽しめる事に加え、外付けHDDと接続すれば4K高画質録画可能。テレビのリモコン1つでチャンネル変更などの操作が可能な「AQUOSファミリンク」機能に対応。HLGに対応していないテレビでもHDR映像が楽しめる「HLG⇔HDR10変換」機能を搭載。テレビの下などに設置がしやすい、高さ34mmの「コンパクト&薄型」設計。

用途4Kチューナー、チューナーとして。BS4K、110度CS4K、地上、BS、110度CS、デジタルに。質量(kg)0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×146×34保証期間お買い上げ日より1年端子HDMI出力×1、USB×1、LAN×1TVチューナーBS4K・110度CS4K×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407361164S-C00AS1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする