曜日別特売

踏み台 デコラステップ

踏み台 デコラステップ - サンカ踏み台 デコラステップ - サンカ踏み台 デコラステップ - サンカ踏み台 デコラステップ - サンカ踏み台 デコラステップ - サンカ踏み台 デコラステップ - サンカ踏み台 デコラステップ - サンカ踏み台 デコラステップ - サンカ
(4件のレビュー)

カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。

用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン段数1内容量1台
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40737193DS-SRE0.2395×280×2001.3レッドS
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
40737209DS-SOR0.2395×280×2001.3オレンジS
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
40737218DS-SG0.2395×280×2001.3グリーンS
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40737227DS-LRE0.2590×280×2001.8レッドL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40737236DS-LOR0.2590×280×2001.8オレンジL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40737245DS-LG0.2590×280×2001.8グリーンL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40737218
2023-04-14
用途: 入浴時の踏み台
社会福祉法人 恵光会 特別養護老人ホーム 光の丘医療・福祉・介護関連業

考えていたより、やや大きめで頑丈。明るい色合いで見た目も満足している。

対象商品 : 40737209
2021-08-06
用途: 子どもの療育
医療・福祉・介護関連業

色の展開が多くてよい。可愛くて軽くて丈夫。
裏の部品が稀に取れるところ以外は満足している。

対象商品 : 40737227
2020-08-10
用途: 子供のトイレ用ステップに
その他業種

子どものトイレ用踏み台として購入。
安定感があり、小さい子供が台の上で移動したり乗り降りするときも、安心して乗ることができ、大変重宝しています。
トイレ専用の踏み台だと、トイレで使用しなくなった後は粗大ゴミになりますが、
この踏み台なら、後にガーデニングなどに利用できそうだなとおもっています。

1が参考にしています
対象商品 : 40737227
2020-06-13
用途: 車洗車の踏み台

低い車なので高さも丁度良く、軽いので移動も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする