曜日別特売

スチールラック

スチールラック - YAMAZEN(山善)スチールラック - YAMAZEN(山善)スチールラック - YAMAZEN(山善)スチールラック - YAMAZEN(山善)スチールラック - YAMAZEN(山善)スチールラック - YAMAZEN(山善)スチールラック - YAMAZEN(山善)スチールラック - YAMAZEN(山善)
(7件のレビュー)

リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。

用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。棚板数(枚)2組立時間約20~30分支柱径(Φmm)25内容量1台
取扱説明書:(0.79MB)
全18種類を絞り込む
棚段数
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865234ICM15455J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ブラック105
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
25695470ICM83453J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ホワイト6.53
8,098
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
25695409ICM-83603J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ホワイト83
9,998
9,988
10,987(税込)
当日出荷
お客様組立品
62865243ICM15455J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ホワイト105
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
25695479ICM83453J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ブラック6.53
8,098
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
40737464ICM83873J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ホワイト103
11,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40737473ICM83873J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ブラック103
11,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40737455ICM12454J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ブラック8.54
9,498
9,488
10,437(税込)
5日以内出荷
特別運賃
40737507ICM15875J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ホワイト155
14,980
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
25695454ICM-15605J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ブラック125
14,980
14,880
16,368(税込)
取扱停止中
お客様組立品
40737516ICM15875J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ブラック155
14,980
14,880
16,368(税込)
取扱停止中
25695418ICM-83603J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25615×390×850ブラック83
9,998
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
40737489ICM12874J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25-ホワイト12.54
12,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
40737446ICM12454J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25450×390×1200ホワイト8.54
9,498
取扱い終了
特別運賃
代替品有
25695427ICM-12604J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25615×390×1210ホワイト104
11,980
取扱い終了
お客様組立品
25695436ICM-12604J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25615×390×1210ブラック104
11,980
取扱い終了
お客様組立品
25695445ICM-15605J(WH)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25615×390×1590ホワイト125
14,980
取扱い終了
お客様組立品
40737498ICM12874J(BK)WB(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25870×390×1200ブラック12.54
12,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25695418ICM-83603J(BK)WB40737473ICM83873J(BK)WBICM-83603J(BK)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737473スチールラックYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40737489ICM12874J(WH)WB40737464ICM83873J(WH)WBICM12874J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737464スチールラックYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40737446ICM12454J(WH)WB40737455ICM12454J(BK)WBICM12454J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737455スチールラックYAMAZEN(山善)1台
9,488
税込10,437
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695479
2023-10-30
用途: 物置
クックパッド料理教室小平栄町教室サービス業

組み立ても簡単でしっかりしており、大変気に入っております。

対象商品 : 40737507
2023-03-06
用途: 事務用品の在庫の管理時
カミ急送株式会社

奥行きが丁度良く、使い勝手が良かったので、他のトラック備品の整理にも使えそうだなと考えています。

対象商品 : 40737464
2021-04-07
用途: 押し入れ収納として
その他業種

見た目も思った通りとても可愛くて、作りもしっかりしています。リピートでもう1つ追加で購入しました。

対象商品 : 40737455
2022-06-21
用途: 整理整頓
その他業種

送られて来た商品は、2点において不良品が含まれていて組み立てが出来ませんでした。 なので、返品しました。

MonotaROからの回答

ご面倒をおかけし大変申し訳ございません

対象商品 : 40737446
2021-01-11
用途: キッチン収納に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

こめびつ&トースターをきれいに収納出来ました。
オフホワイトが明るく清潔的、キッチン収納に最適です!

対象商品 : 40737464
2020-10-26
用途: 物を置く
医療・福祉・介護関連業

置きたい場所にサイズぴったりでした。
白色も可愛くて、良かったです。

対象商品 : 40737516
2020-01-23
用途: 商品直売所の棚として
製造業

サイズがちょうど良く、棚の上にのせる板も2枚ほどついていて、塗装がしっかりされているので 錆びないで長く使えそうな気がします。
カスタマイズして、おしゃれなオリジナル棚として使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする