豪華付属品!ワイドテーブル、フットコントローラー、12色糸セット付き。説明DVD付属。コンピュータミシンならではの充実機能。コンピュータミシンだから縫い目の設定や振り幅調節も自由自在。縫いはじめはゆっくりスタート、縫い終わりは針が常に上で停止する安全設計。
用途ミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、パーソナルミシンとして。仕様スピード調節:スライド無段階、釜の種類:水平全回転釜、最大縫目の長さ:0-4.5mm、最大縫目の幅:0-7.0mm、ドロップフィード:有、持ち手ハンドル有、針上下ボタン:有、止め縫いボタン:有、模様数:40模様、自動針穴糸通し:有セット内容ジグザグ押え(本体についています)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドスイッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、付属糸立て棒、糸こま座、ソフトケース質量(kg)5.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298保証期間お買い上げ日より1年内容量1台