曜日別特売

ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。

用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2内容量1セット
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40737945GPIP2-02040.4M2×P0.4
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40737954GPIP2-0260450.4M2.6×P0.4
29,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40737963GPIP2-03050.5M3×P0.5
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40737979GPIP2-035060.6M3.5×P0.6
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40737988GPIP2-04070.7M4×P0.7
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40737997GPIP2-05080.8M5×P0.8
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738006GPIP2-060750.75M6×P0.75
23,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738015GPIP2-06101M6×P1.0
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738024GPIP2-07101M7×P1.0
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738033GPIP2-08101M8×P1.0
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738049GPIP2-081251.25M8×P1.25
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738058GPIP2-10101M10×P1.0
22,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738067GPIP2-101251.25M10×P1.25
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738076GPIP2-10151.5M10×P1.5
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738085GPIP2-12101M12×P1.0
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738094GPIP2-121251.25M12×P1.25
22,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738103GPIP2-12151.5M12×P1.5
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738119GPIP2-121751.75M12×P1.75
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738128GPIP2-14202M14×P2.0
23,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738137GPIP2-16202M16×P2.0
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738146GPIP2-18252.5M18×P2.5
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738155GPIP2-20252.5M20×P2.5
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする