曜日別特売

限界ねじリングセット検査用

限界ねじリングセット検査用 - SK(新潟精機)

ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。

用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
呼び寸法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40738453GRIR2-02040.4M2×P0.4
65,00052,980
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738469GRIR2-0260450.4M2.6×P0.4
60,00052,980
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738478GRIR2-03050.5M3×P0.5
53,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738487GRIR2-04070.7M4×P0.7
46,00045,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738496GRIR2-05080.8M5×P0.8
46,00045,980
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738505GRIR2-06101M6×P1.0
42,00041,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738514GRIR2-07101M7×P1.0
42,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738523GRIR2-08101M8×P1.0
44,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738539GRIR2-081251.25M8×P1.25
42,00041,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738548GRIR2-10101M10×P1.0
45,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738557GRIR2-101251.25M10×P1.25
42,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738566GRIR2-10151.5M10×P1.5
43,00041,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738575GRIR2-12101M12×P1.0
47,00041,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
残り1点です
40738584GRIR2-121251.25M12×P1.25
45,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738593GRIR2-12151.5M12×P1.5
43,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738609GRIR2-121751.75M12×P1.75
45,00041,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738618GRIR2-14202M14×P2.0
48,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738627GRIR2-16202M16×P2.0
51,00041,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738636GRIR2-18252.5M18×P2.5
54,00041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738645GRIR2-20252.5M20×P2.5
58,00052,980
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする