SK(新潟精機)
ねじ下穴確認ゲージ 止
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途
ねじ下穴径のプラスNG確認に
材質
シャンク部:アルミ
種類
工作用ねじプラグ2級(止)
規格
GPWP2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40738855
GP2N-0305
0.5
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
40738864
GP2N-0407
0.7
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738873
GP2N-0508
0.8
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40738889
GP2N-0610
1
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40738898
GP2N-08125
1.25
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください