ねじ下穴確認ゲージ 通

ねじ下穴確認ゲージ 通 - SK(新潟精機)ねじ下穴確認ゲージ 通 - SK(新潟精機)ねじ下穴確認ゲージ 通 - SK(新潟精機)ねじ下穴確認ゲージ 通 - SK(新潟精機)ねじ下穴確認ゲージ 通 - SK(新潟精機)

片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。

用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(通)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40738907GP2G-03050.5
15,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738916GP2G-04070.7
14,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738925GP2G-05080.8
14,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738934GP2G-06101
14,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40738943GP2G-081251.25
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする