ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSSの 接着剤・補修材
SOUTHERN CROSSの 接着剤
SOUTHERN CROSSの ホットメルト接着剤
メルトシート
パーツ
メルトシート
注文コード
40739196
溶かして固まったメルトスティックを簡単に剥がせます。
用途
描く、広げるなど様々なオリジナルホビーに。
寸法(mm)
200×200
耐熱温度(℃)
200
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1枚
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
MS-208
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
40739196
MS-208
¥
750
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
布用ホットメルト紙
日本紐釦貿易
税込
¥
989
~
¥
899
~
(4)
ホットメルト接着剤
モノタロウ
税込
¥
901
~
¥
819
~
(76)
JF104 バイリーンMFシート 両面接着シート
日本バイリーン
税込
¥
736
~
¥
669
~
(1)
エラストマー粘着シート
持田商工
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(4)
バイリーン アイロン両面接着シート
日本バイリーン
税込
¥
659
¥
599
(2)
バスケットへ
アイロン接着シート
クロバー (Clover)
税込
¥
2,629
¥
2,390
バスケットへ
布用ホットメルト
日本紐釦貿易
税込
¥
36,190
¥
32,900
バスケットへ
とじ太くん3000
ジャパン・インターナショナル・コマース
税込
¥
7,689
¥
6,990
(2)
バスケットへ
製本キット
キングジム
税込
¥
890
~
¥
809
~
(5)
熱製本用カバー A4サイズ
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
税込
¥
1,419
¥
1,290
(6)
FEP粘着シートフィルム
アズワン
税込
¥
27,007
~
¥
24,552
~
OKS 両面接着芯地
日本紐釦貿易
税込
¥
769
¥
699
AC100Vグルーガン
EARTH MAN
税込
¥
1,199
¥
1,090
(29)
バスケットへ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(17)
製本テープA4カット
清和産業
税込
¥
659
¥
599
(44)
NS-1P ノンアイロンシート
日本バイリーン
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
ホビー向けホットメルター
白光
税込
¥
3,289
¥
2,990
(15)
バスケットへ
メルタースティック(805用)
白光
税込
¥
615
~
¥
559
~
(10)
ホットボンダー
BOSCH(ボッシュ)
税込
¥
5,269
¥
4,790
(14)
バスケットへ
パーソナル製本機(サーマタイプ)(メルティー)
コクヨ
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
接着剤・補修材
接着剤
ホットメルト接着剤
グルーガンオプション
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります
グルーガン
グルースティック
グルーガンオプション
シェアする