SSPOWER
マグネットホルダ
(1件のレビュー)
ティッシュ・ウエスなどのボックスを取り付け可能なマグネットホルダです。
用途
キャビネットなどへのボックスの取り付けに。
吸着力(N)
26.4
吸着面寸法(Φmm)
50
磁束密度
120mT
トレー寸法(mm)
250×95×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739309
MGH-50
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください