SSPOWER
作業マスク
使い捨て用の一般的な作業マスクです。
用途
ほこり等が多い場所での作業に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×50×115
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739467
K1
カップ型
白
耳かけ
個包装
10
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください