曜日別特売

プラスチックハンマ

プラスチックハンマ - Bcross
(3件のレビュー)

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。
握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。

用途家具や木製品の組立、保守点検などに。口径(mm)26×26全長(mm)260頭部長(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739616PRH-30
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 精密機器の設置
建設業・工事業

問題なく使用できる。
使い勝手は良いと思う。
耐久性はこれから使いこんまないとわからないが、問題なさそう。

対象商品 : 40739616
2021-12-13
用途: スチール棚の組み立て
卸売・小売業

スチール棚の組立てに必要かどうか迷いましたが購入してよかったです。棚を傷つけることなく、しっかり組み立てることができました。

対象商品 : 40739616
2020-04-07
用途: 整備工具として
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップがツルツルして余程の握力があっても手が滑ります。
振り下ろそうとすると手のひらからスッポ抜けていくので、ちょっと実用性は低いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする