Bcross
精密ヤスリセット
先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。
収納ケース付です。
用途
金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。
全長(mm)
165
セット内容
ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース
先端形状
平、半丸、丸、角、三角
組数
5本
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739695
PF-10FC
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください