Bcross
ダイヤモンドヤスリ
切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。
先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。
用途
超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。
粒度
#120
全長(mm)
140
セット内容
ヤスリ:平、半丸、丸
先端形状
平、半丸、丸
組数
3本
内容量
1組(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739713
DF-2
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください