ダイヤヤスリセット

ダイヤヤスリセット - Bcross

切削部は、ダイヤモンド砥粒です。
先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。
収納ケース付です。

用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。粒度#200先端形状平、半丸、丸、角、三角セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)100組数5本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739729PFD-12FC#200100
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする