Bcross
3pcsスポンジヤスリ
仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。
表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。
スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
用途
木材・プラスチックの研磨に。
粒度
(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48
セット内容
スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上
本体寸法(mm)
100×70×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739738
SF-3
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください