ワイヤブラシセット5pcs

ワイヤブラシセット5pcs - SSPOWERワイヤブラシセット5pcs - SSPOWERワイヤブラシセット5pcs - SSPOWERワイヤブラシセット5pcs - SSPOWER

電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。

用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状シャンク径(mm)6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739835WB-5S
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする