SSPOWER
デジタルロードカウンタ
手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。
測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。
持ち運びに便利な収納バッグ付です。
用途
運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。
最大測定距離(m)
9999.9
セット内容
収納バッグ
電源
単4形乾電池x2(テスト用付属)
最小表示
0.1m
直径(Φcm)
ホイール:約15.9
測定誤差
±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)
二段伸縮式(約710-1100)
カウンタ
デジタル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739869
DRM-6B
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください