Bcross
プラスチック製レベル 230mm
マグネット付のプラスチック製の水平器です。
V溝付なので、単管などの測定に便利です。
用途
水平・垂直・45°の測定に。
種類
気泡管:2本線アクリル気泡管
感度(mm/m)
0.7=0.040°
気泡管
緑
色(本体)
オレンジ
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内
マグネット
有・1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739896
PLM-230
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください