BeHAUS
ジェットカプラソケット
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途
管用おねじに対する配管として。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40740307
A-17
R1/2
¥1,600
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
40740359
A-05
Rc1/8
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
40740368
A-5
Rc1/4
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
40740377
A-6
Rc3/8
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
40740386
A-18
Rc1/2
¥1,600
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください