曜日別特売

Gシリーズ 35W HP6000K POLO 6R ブルーモーションキット

Gシリーズ 35W HP6000K POLO 6R ブルーモーションキット - Seabass Link

フォルクスワーゲン ポロのハロゲンヘッドランプを簡単にHID仕様にコンバージョンするシステムです。
専用ステーや専用バルブアダプターなどの専用パーツで安心で確実な取付けを実現し、ハロゲンバルブでは得られない明るさで安全性が向上し、ドライバーをサポートします。

セット内容バルブ、バラスト、専用ステー、バルブアダプター、特殊リレーハーネス、ボルト・ナットなど定格電力(W)35対応車検対応、ブルーモーション対応、コーナリングランプ有車は不可色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間車種・年式ポロ(6R) ブルーモーション車用/2012.04~2014.07内容量1セット
注意
※6Rと6Cはモデルタイプです。車検証などの車両型式には共に6RCと記載されていますので、お間違えの無い様にお願い致します。
※純正HIDヘッドライト車や純正LEDヘッドライト車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41511847ZG96BH6
55,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする