曜日別特売

マホータイ オリステープ Lセット

マホータイ オリステープ Lセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット - 折原製作所

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温内容量1個
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
耐熱温度(℃)
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742888MTRL 25-5501.5常温マホータイ(MT-205)、オリステープ(OSTL 25-5)、オリスチール、ラテックス手袋×1組約180
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
40742897MTRL 40-5501.5常温マホータイ(MT-205)、オリステープ(OSTL 40-5)、オリスチール、ラテックス手袋×1組約190
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
40742906MTRL 50-5752.7常温マホータイ(MT-309)、オリステープ(OSTL 50-5)、オリスチール、ラテックス手袋×1組約300
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
40742915MTRL 65-5752.7常温マホータイ(MT-309)、オリステープ(OSTL 65-5)、オリスチール、ラテックス手袋×1組約350
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40742924MTRL 75-3752.7常温マホータイ(MT-309)、オリステープ(OSTL 75-3)、オリスチール、ラテックス手袋×1組約390
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする