シーバイエス
フォワード・ノンリンス EX
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途
水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用希釈倍率
20(特にひどい汚れ)
40(ワックスの表面洗浄)
60(普通の汚れ)
100(自動床洗浄機での洗浄)
120(軽い汚れ)
使用場所
トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ
業務用
pH値
10.5(原液)
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状
液体
タイプ
ノンリンスタイプ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40743019
6028371
¥
19,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください