曜日別特売

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 - 鶴見製作所

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。

用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)単相100内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
付属品
出力(kW)
周波数(Hz)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21177724HPJ-140MA Aセット0.95ストップガン(HPJ-140MA専用Φ1.7)、吸水ホース:1/2"×2.5(ストレーナ付)、吐水ホース:1/4"×8(両端ワンタッチカプラ付)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)0.9550/60共通三連スーパーフロー式
315,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21177740HPJ-140MA Bセット0.95ストップガン(HPJ-140MA専用Φ1.7)、吸水ホース:1/2"×2.5(ストレーナ付)、吐水ホース:3/8"×10(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)0.9550/60共通三連スーパーフロー式
331,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21177749HPJ-140MA Cセット0.95ストップガン(HPJ-140MA専用Φ1.7)、吸水ホース:1/2"×2.5(ストレーナ付)、吐水ホース:3/8"×10(両端クイックカプラ付)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)0.9550/60共通三連スーパーフロー式
321,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40743037HPJ-140-10.83スプレーガン(SG120-30HL Φ1.5)、吸水ホース:Φ15×5m(水道直結)、吐水ホース:1/4"×8m、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)150三連プランジャポンプ
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743046HPJ-140-10.83スプレーガン(SG120-30HL Φ1.6)、吸水ホース:Φ15×5m(水道直結)、吐水ホース:1/4"×8m、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)160三連プランジャポンプ
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743055HPJ-160-10.83スプレーガン(SG120-30HL Φ1.2)、吸水ホース:Φ15×5m(水道直結)、吐水ホース:1/4"×8m、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)150三連プランジャポンプ
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743064HPJ-160-10.83スプレーガン(SG120-30HL Φ1.3)、吸水ホース:Φ15×5m(水道直結)、吐水ホース:1/4"×8m、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)160三連プランジャポンプ
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする