高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型

高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 - 鶴見製作所

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。

用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用極数4極形式全閉外扇屋内形電圧(V)三相200構造三連プランジャポンプ始動方式じか入外観移動密閉形モータ種類横形内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
全24種類を絞り込む
吐出量(L/min)
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出量(L/min)
付属品
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40743073HPJ-240A21.5ガンノズルⅡ(Φ1.6・SG50-40)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)401.550
365,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743089HPJ-240A21.5ガンノズルⅡ(Φ1.8・SG50-40)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)401.560
365,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743098HPJ-340A22.2ガンノズルⅡ(Φ2.1・SG50-40)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)482.250
448,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743107HPJ-340A22.2ガンノズルⅡ(Φ2.5・SG50-40)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)482.260
448,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743116HPJ-390A22.2ホビージェットガン(Φ1.2・HJG120-30VAN)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)482.250
479,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743125HPJ-390A22.2ホビージェットガン(Φ1.4・HJG120-30VAN)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付)482.260
479,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743134HPJ-550A33.7ガンノズルⅡ(Φ2.5・SG50-40)、吸水ホース(1″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(1/2″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m)703.750
582,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743143HPJ-550A33.7ガンノズルⅡ(Φ2.8・SG50-40)、吸水ホース(1″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(1/2″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m)703.760
582,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743159HPJ-5100A23.7スプレーガン(Φ1.5・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m)693.750
615,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743168HPJ-5100A23.7スプレーガン(Φ1.6・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m)693.760
615,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743177HPJ-5150A23.7スプレーガン(Φ1.1・SGN160-30HL)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m)693.750
615,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743186HPJ-5150A23.7スプレーガン(Φ1.2・SGN160-30HL)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m)693.760
615,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743195HPJ-780A25.5ハンドチェンジガン(Φ2.3・AJG100-30VSA)、吸水ホース(1″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(1/2″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.550
651,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743204HPJ-780A25.5ハンドチェンジガン(Φ2.5・AJG100-30VSA)、吸水ホース(1″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(1/2″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.560
651,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743213HPJ-7100A25.5スプレーガン(Φ1.8・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.550
651,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743229HPJ-7100A25.5スプレーガン(Φ1.8・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.560
651,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
53552093HPJ-7150A-515.5スプレーガン(Φ1.3・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.550
651,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
53552109HPJ-7150A-615.5スプレーガン(Φ1.5・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.560
651,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
53552118HPJ-7200A-515.5スプレーガン(Φ1.1・SGN200-30HL)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.550
651,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
53552127HPJ-7200A-615.5スプレーガン(Φ1.2・SGN200-30HL)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.560
651,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
40743238HPJ-7150A15.4スプレーガン(Φ1.3/Φ1.5・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.550
564,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40743247HPJ-7150A18.5スプレーガン(Φ1.3/Φ1.5・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.560
564,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40743256HPJ-7200A12.2スプレーガン(Φ1.1/Φ1.2・SGN200-30HL)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.550
564,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40743265HPJ-7200A14.6スプレーガン(Φ1.1/Φ1.2・SGN200-30HL)、吸水ホース(1/2″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(7m)685.560
564,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40743238HPJ-7150A53552093HPJ-7150A-51HPJ-7150A 高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 53552093高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40743247HPJ-7150A53552109HPJ-7150A-61HPJ-7150A 高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 53552109高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40743256HPJ-7200A53552118HPJ-7200A-51HPJ-7200A 高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 53552118高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40743265HPJ-7200A53552127HPJ-7200A-61HPJ-7200A 高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 53552127高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所1台
499,800
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする