半袖/カモフラ柄/空調風神服(服のみ)

半袖/カモフラ柄/空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)

着用シーンが広がるドビー生地の軽快な半袖ジャケット。
ドビー織機で織られた生地は、光沢感があり、規則正しい模様が特長。
肌触りが柔らかく、ソフトな着心地。撥水加工付きで水分をはじきます。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100仕様衿は風気路メッシュ、ラグラン袖、左胸ファスナー付ポケット、両脇・胸ポケットケーブルホール付き、左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット機能撥水生地ドビー材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属内容量1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40748339BK6158KSカモフラブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748348BK6158KMカモフラブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748357BK6158KLカモフラブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748366BK6158KLLカモフラブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748375BK6158KELカモフラブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748384BK6158K4Lカモフラブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748393BK6158K5Lカモフラブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748409BK6158KSカモフラシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748418BK6158KMカモフラシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748427BK6158KLカモフラシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748436BK6158KLLカモフラシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748445BK6158KELカモフラシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748454BK6158K4Lカモフラシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748463BK6158K5Lカモフラシルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748479BK6158KSカモフラチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748488BK6158KMカモフラチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748497BK6158KLカモフラチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748506BK6158KLLカモフラチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748515BK6158KELカモフラチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748524BK6158K4Lカモフラチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
40748533BK6158K5Lカモフラチャコール×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする