曜日別特売

ポリエステル/空調風神服(服のみ)

ポリエステル/空調風神服(服のみ) - bigborn(ビッグボーン)

ソフトな風合いのベーシックウェア。
UVカット機能付き。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属、(ボタン)プラスチック仕様衿は風気路メッシュ、左袖ペン差し、左胸ポケットペン差し、右胸ファスナーポケット、左内側ボックスポケット、胸・両脇ポケットケーブルホール付き、ファン用リング(TPU)、袖口Wドットボタン機能UVカット95%生地タフタ内容量1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40751446BK6187Sモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751455BK6187Mモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751464BK6187Lモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751473BK6187LLモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751489BK6187ELモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751498BK61874Lモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751507BK61875Lモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751516BK61876Lモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751525BK61877Lモスグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
40751534BK6187Sネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751543BK6187Mネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751559BK6187Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751568BK6187LLネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751577BK6187ELネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751586BK61874Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751595BK61875Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751604BK61876Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751613BK61877Lネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751629BK6187Sシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751638BK6187Mシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751647BK6187Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751656BK6187LLシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751665BK6187ELシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751674BK61874Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751683BK61875Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751699BK61876Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751708BK61877Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
40751717BK6187Sチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751726BK6187Mチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751735BK6187Lチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751744BK6187LLチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751753BK6187ELチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751769BK61874Lチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751778BK61875Lチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751787BK61876Lチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
40751796BK61877Lチャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする