トーホー
NT蛍光塗料UNI
(1件のレビュー)
鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
用途
ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40752408
-
1個(10mL)
赤
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40752417
-
1個(10mL)
赤橙
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40752426
-
1個(10mL)
橙
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40752435
-
1個(10mL)
黄橙
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40752444
-
1個(10mL)
黄
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40752453
-
1個(10mL)
黄緑
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40752469
-
1個(10mL)
緑
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40752478
-
1個(10mL)
桃
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40752487
-
1個(10mL)
白
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
40752496
-
1個(10mL)
黒
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40752505
-
1個(18mL)
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください