曜日別特売

夜光塗料(BP)

夜光塗料(BP) - トーホー夜光塗料(BP) - トーホー夜光塗料(BP) - トーホー夜光塗料(BP) - トーホー夜光塗料(BP) - トーホー
(2件のレビュー)

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。

用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性発光時間(分)約10
注意
※瓶の底に蓄光顔料が沈殿しておりますので、割り箸などの棒状のもので底から良く撹拌してご使用ください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40752514-1個(10mL)グリーン
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
40752523-1個(10mL)ピンク
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
40752539-1個(18mL)-
オープン339
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40752514
2021-11-08
用途: 釣り仕掛けの塗装

リーズナブルだがかなりシンナーの匂いがきつい。発光は値段の割りにはよく光っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40752514
2020-07-16
用途: ルアーの塗装
その他業種

夜光の効果はよく撹拌しないと上澄みと沈殿で効果が大きく違いました。
逆に夜光効果を最大にするなら沈殿したものを塗ると効果大。
塗り重ねるとUVライト照射でかなり光ります。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする