トーホー
NT下塗り用塗料(BP)
NTシリーズ各種塗装の下塗りに最適です。
用途
より一層、上塗りの色が引き立たせたい時に使います。
仕様
うすめ液:クリヤー樹脂専用うすめ液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40752776
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください