夜光顔料

夜光顔料 - クラチ夜光顔料 - クラチ夜光顔料 - クラチ夜光顔料 - クラチ夜光顔料 - クラチ夜光顔料 - クラチ夜光顔料 - クラチ夜光顔料 - クラチ

蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光

使用方法
塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。
下地を白色にされると、より効果があります。
夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。
混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。
結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。
混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))
上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。
用途3Dアート、ホビーに危険物の類別非危険物内容量1個(10g)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40752855-黄緑
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40752864-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40752873-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40752889-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40752898-レモン
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40752907-黄橙
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
40752916-ピンク
オープン
669
736(税込)
当日出荷
40752925-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする