曜日別特売

EC水性用刷毛

EC水性用刷毛 - ステップEC水性用刷毛 - ステップEC水性用刷毛 - ステップ

使いやすい化繊刷毛

形状筋違種類刷毛材質(毛)化繊主な用途水性用毛色白色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40753923-1130
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
40753939-1150
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
40753948-1270
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする