ステップ
ECニス用刷毛
使いやすい化繊刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
獣毛・化繊
主な用途
ニス用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40753957
-
11
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40753966
-
11
50
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40753975
-
12
70
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください