ステップ
OX水性用刷毛
良質のテーパー化繊を使用した塗り心地重視のハケです
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754018
-
11
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754036
-
12
70
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754045
-
12
75
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754027
-
11
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください