曜日別特売

OXニス用刷毛

OXニス用刷毛 - ステップOXニス用刷毛 - ステップOXニス用刷毛 - ステップ

良質のテーパー化繊を使用した塗り心地重視のハケです

形状筋違種類刷毛材質(毛)獣毛・化繊主な用途ニス用毛色白色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754054-1130
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754063-1150
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754079-1270
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする