ステップ
VXニス用刷毛
OXシリーズを更にグレードアップした塗料の含み・掃出しの良い刷毛です
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化繊
主な用途
ニス用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754167
-
14
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754176
-
16
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754185
-
17
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください