ステップ
本職仕様 水性用刷毛
毛質、毛組、製法(本綴じ)など全てにおいて高級品グレードです。
形状
筋違
玉厚(mm)
14
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化繊
主な用途
水性用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754228
-
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754237
-
50
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754246
-
70
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください