ステップ
高級水性用刷毛
毛質、毛組、製法(本綴じ)など全てにおいて最高級グレードです。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754316
-
20
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754325
-
21
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754334
-
22
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください