曜日別特売

高級ニス用刷毛

高級ニス用刷毛 - ステップ高級ニス用刷毛 - ステップ高級ニス用刷毛 - ステップ
(1件のレビュー)

毛質、毛組、製法(本綴じ)など全てにおいて最高級グレードです。

形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化繊主な用途ニス用毛色白色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754377-2130
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754386-2150
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754395-2370
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-31
用途: 家具のニス塗り

自作の机や椅子のニス塗りに使用。ふつうに問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする