オールマイティー用刷毛

オールマイティー用刷毛 - ステップオールマイティー用刷毛 - ステップオールマイティー用刷毛 - ステップオールマイティー用刷毛 - ステップ

毛先がやわらかく塗り心地抜群。良質化繊なので速乾塗料にも対応

形状筋違種類刷毛材質(毛)化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754474-1530
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754483-1750
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754499-1770
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754508-2080
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする