目地用刷毛

目地用刷毛 - ステップ目地用刷毛 - ステップ目地用刷毛 - ステップ目地用刷毛 - ステップ
(1件のレビュー)

腰に弾力性がある上質の山羊毛製です

形状玉厚(mm)7種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用毛色白色内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754553-5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
40754569-8
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754578-10
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754587-12
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40754553
2020-04-12
用途: 問題なく使ってる
建設業・工事業

問題なく使えますね
でもホームセンターのとあまりかわらないので大量に頼む時に頼む程度です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする