ステップ
目地用刷毛(化繊)
速乾塗料向きの化繊製です
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
目地用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754596
-
5
6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
40754605
-
8
7
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
40754614
-
10
8
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください