ステップ
竹刷毛
握りやすく、使い勝手が良い筋違刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
本シマ毛
主な用途
隅切り用
毛色
黒色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754623
-
13
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
40754639
-
13
25
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754648
-
10
15
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください