ステップ
カシュー用
(1件のレビュー)
カシュー塗料に適した刷毛です
形状
平
玉厚(mm)
7
種類
刷毛
材質(毛)
シマ毛
主な用途
塗装用
毛色
茶色
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754657
-
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
40754666
-
10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください