ステップ
DXコーナー小物用刷毛
コーナー部分の塗装や、小面積の塗装に最適
形状
筋違
玉厚(mm)
13
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
塗装用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754675
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください