ステップ
DXコーナーニス用刷毛
コーナー部分の塗装や、小面積の塗装に最適
形状
筋違
玉厚(mm)
13
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754684
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください