ステップ
DXコールタール用刷毛
耐久性に優れた専用刷毛です
形状
平
玉厚(mm)
16
種類
刷毛
主な用途
コールタール用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754709
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください